Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.8 mm
- Taille du boulonM8 x 25
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Pression de contact du moyeu169
- Longueur jusqu’à Alésage34.5 mm
- Poussée transmise maximale108368 N
- Extérieur Diamètre85 mm
- Longueur totale1.3583 po
- Taille de la visM8 x 25
- Poids1.800 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation34 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT301055
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis2980 Nm
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB103
- CUP_NON662345058797