Motion
T601150
Bagues sans clé - série B106 , DI 150 mm, D.E 200 mm, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376899
N° MFRT601150
Prix699.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B106 , DI 150 mm, D.E 200 mm, 1.5940 po LTB
N° D’ARTICLE MI02376899
N° MFRT601150
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
Prix699.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M14 x 40
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Pression de contact du moyeu
    19145 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5940 po
  • Poussée transmise maximale
    337617 N
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Longueur totale
    55 mm
  • Taille de la vis
    M14 x 40
  • Pression de contact de l’arbre
    176 N/mm^2
  • Poids
    12.000 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    225 nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T601150
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    25321 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Série
    B106
  • Force axiale transmissible
    75900 lbf
  • CUP_NON
    662345060769

Aperçu

Description du fabricant
T601150 B106 150MM X 200MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer