Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM8 x 25
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Pression de contact du moyeu17694.6 psi
- Longueur jusqu’à Alésage34.5 mm
- Poussée transmise maximale82476 N
- Extérieur Diamètre90 mm
- Longueur totale1.3583 po
- Taille de la visM8x25
- Poids2.000 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation41 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB601060
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis2474 Nm
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieB106
- CUP_NON662345044141