Motion
B121100
Bagues sans clé - série B112 , DI 100 mm, DI 145 mm, LTB 102 mm
N° D’ARTICLE MI02376932
N° MFRB121100
Prix833.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B112 , DI 100 mm, DI 145 mm, LTB 102 mm
N° D’ARTICLE MI02376932
N° MFRB121100
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
Prix833.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M12 x 80
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Pression de contact du moyeu
    20595 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    102 mm
  • Poussée transmise maximale
    544433 N
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Longueur totale
    102 mm
  • Taille de la vis
    M12X80
  • Poids
    12.600 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    142 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B121100
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    27222 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    11
  • Série
    B112
  • Force axiale transmissible
    122393 lbf
  • CUP_NON
    662345042239

Aperçu

Description du fabricant
B121100 B112 100MM X 145MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer