Motion
T121095
Bagues sans clé - DI 95 mm, LTB 80 mm
N° D’ARTICLE MI02376962
N° MFRT121095
Prix834.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - DI 95 mm, LTB 80 mm
N° D’ARTICLE MI02376962
N° MFRT121095
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
Prix834.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M10 x 60
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Pression de contact du moyeu
    139
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    80 mm
  • Poussée transmise maximale
    396302 N
  • Extérieur Diamètre  
    135 mm
  • Taille de la vis
    M10x60
  • Poids
    9.200 lb

Détails

  • Couple d’installation
    81 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T121095
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    18824 N-m
  • CUP_NON
    662345057462

Aperçu

Description du fabricant
T121095 B112 95MM X 135MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer