Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM16 x 110
- Diamètre à l’alésage7.7500 po
- Taille de l’alésage7.7500 po
- Pression de contact du moyeu19830 psi
- Longueur jusqu’à Alésage5.8660 po
- Poussée transmise maximale331408 lb
- Extérieur Diamètre10.2360 po
- Longueur totale5.8660 po
- Taille de la visM16 x 110
- Poids48.000 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation257 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantT122712
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis107017 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées16
- SérieB112
- Force axiale transmissible331408 lbf
- CUP_NON662345057998