Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricantF842B
- Débit maximal tr/min760 tr/min
- Couple de sortie maximal78.52 N-m;695
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Rapport nominal2.3:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.0000 po
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio2.3:1
- Poids29 lb
Détails
- Ratio réel2.337:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107027227
- Puissance d’entrée maximale8.52 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Couple nominal (po-lb)695 po-lb
- CUP_NON884107027227