Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantF863B
- Débit maximal tr/min14 tr/min
- Couple de sortie maximal3000
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal125:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2500 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio125:1
- Poids59 lb
Détails
- Ratio réel127.052:1
- Boîtier inclusNon
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantF863B-125K-B5-M1
- Numéro CUP du fabricant884107029733
- Puissance d’entrée maximale0.7 hp
- MontageFixation au pied
- Type d’alésage de sortieProjection solide
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionForfait trois services
- Série800
- Normes respectéesISO 9001
- Convient à un environnement de lavageNon
- Couple nominal (po-lb)3000 po-lb
- CUP_NON884107029733