Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille du réducteur du fabricantF872B
- Débit maximal tr/min500 tr/min
- Couple de sortie maximal2704
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC/250UC
- Rapport nominal3.5:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.6250 po
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio3.5:1
- Poids99 lb
Détails
- Ratio réel3.687:1
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Style d’entréeF Bride matelassée standard
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107030456
- Puissance d’entrée maximale21 hp
- MontageFixation au pied
- Type de sortieArbre plein
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionDouble
- Série800
- Normes respectéesClasse de service AGMA III
- Couple nominal (po-lb)2704 po-lb
- CUP_NON884107030456