Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricantS862BR
- Couple de sortie maximal5290
- Taille du cadre NEMA/IEC6
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio28:1
- Poids70 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte avec peinture gris standard
- Puissance d’entrée6.49 hp
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant884107033242
- MontageMonté sur pied
- Type de montagePied
- Régime de sortie62 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble
- Série800BR
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107033242