Motion
1037B
Clé à tête inclinée - 1-1/8 x 1-3/16 po, type tête inclinée, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379662
N° MFR1037B
Prix98.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tête inclinée - 1-1/8 x 1-3/16 po, type tête inclinée, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379662
N° MFR1037B
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
Prix98.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    15/32 x 15/32 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    2-5/16 x 2-7/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    13-23/32 po
  • Taille de la clé
    1-1/8 x 1-3/16 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Angle de décalage
    45 °
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
1037B BOULEAU À EXTRÉMITÉ OUVERTE, 1-1/8 X 1-3/16

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good