Motion
RBM-1112
Clé à cliquet, accès serré - métrique, taille de clé 11 x 12 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379691
N° MFRRBM-1112
Prix45.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet, accès serré - métrique, taille de clé 11 x 12 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379691
N° MFRRBM-1112
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
Prix45.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Épaisseur de la tête
    1/2 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1-3/16 x 1-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    6-7/8 po
  • Poids
    0.30 lb
  • Taille de la clé
    11 x 12 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet incluse
  • Pointes de support
    6 PT
  • CUP_NON
    662459107626
  • Type de clé
    Clé de boîte à cliquet, accès serré

Aperçu

Description du fabricant
RBM-1112 RAT. CLÉ À BOÎTE, 11MM X 12MM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté