Motion
RBO-1214
Clé à cliquet pour boîte – Impériale, 3/8 x 7/16 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379706
N° MFRRBO-1214
Prix26.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet pour boîte – Impériale, 3/8 x 7/16 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02379706
N° MFRRBO-1214
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
Prix26.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête
    3/8 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    25/32 x 7/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    5-7/16 po
  • Poids
    0.20 lb
  • Taille de la clé
    3/8 x 7/16 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Angle de décalage
    25 °
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662459107213
  • Type de clé
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
RBO-1214 RAT OFF. BOÎTE WRCH, 3/8 X 7/16

Vous pourriez également aimer