Motion
SFH-1814W
Clé à frapper - 2-3/8 po, 60 mm, bout carré, 12 PT, fini noir, style droit
N° D’ARTICLE MI02379743
N° MFRSFH-1814W
Prix206.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à frapper - 2-3/8 po, 60 mm, bout carré, 12 PT, fini noir, style droit
N° D’ARTICLE MI02379743
N° MFRSFH-1814W
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
Prix206.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    11-7/8 po
  • Poids
    6.43 lb
  • Largeur extérieure de l’extrémité de la clé
    3-3/4 po
  • Épaisseur de l’extrémité de la clé
    1-11/16 po
  • Taille de la clé
    2-3/8 po, 60 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Noir
  • Style de poignée
    Simple
  • Système de mesure
    Impériale, métrique
  • Type de fin sans frappe
    Extrémité de la boîte
  • Forme de douille
    12 PT
  • Type de clé
    Frappant

Aperçu

Description du fabricant
SFH-1814W CLÉ DE RANDONNÉE, 2-3/8 / 60MM

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good