Motion
MSM-17HFTB

WILLIAMS TOOLS
MSM-17HFTB

Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 6 pointes de douille PT, 1/4 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 13 PC
N° D’ARTICLE MI02380773
N° MFRMSM-17HFTB
Prix236.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WILLIAMS TOOLS
MSM-17HFTB

Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 6 pointes de douille PT, 1/4 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 13 PC
N° D’ARTICLE MI02380773
N° MFRMSM-17HFTB
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
Prix236.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur totale
    29/32 po, 7/8 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture lobulaire Supertorque
  • Accessoires inclus
    Clé à cliquet à tête fermée, rallonge, boîte à outils en métal, poignée rotative, joint universel
  • Matériel
    Acier au vanadium
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    17
  • Nombre de douilles
    13 PC
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662459323040

Aperçu

Description du fabricant
MSM-17HFTB MSM-17HF AVEC TB-101

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté