Motion
MSB-12HRC
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 6 pointes de douille PT, 3/8 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 19 PC
N° D’ARTICLE MI02380818
N° MFRMSB-12HRC
Prix102.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 6 pointes de douille PT, 3/8 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 19 PC
N° D’ARTICLE MI02380818
N° MFRMSB-12HRC
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
Votre prix102.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille maximale
    19 mm
  • Taille min.
    8 mm
  • Longueur totale
    1-1/32 po, 1-1/8 po, 1-3/16 po, 1-3/32 po, 1-5/32 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 8 mm, 9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture lobulaire Supertorque
  • Accessoires inclus
    Rail à pince
  • Matériel
    Acier au vanadium
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    12
  • Nombre de douilles
    19 PC
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662459323170

Aperçu

Description du fabricant
MSB-12HRC 3/8 DR REG SKT SET, 6-PT,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon