Motion
MSB-29HF
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, nombre de douilles : 24 PC, standard profond, style à arbre droit standard, taille d’entraînement 3/8 po, 6 pointes de douille PT, sans impact
N° D’ARTICLE MI02380836
N° MFRMSB-29HF
Prix486.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, nombre de douilles : 24 PC, standard profond, style à arbre droit standard, taille d’entraînement 3/8 po, 6 pointes de douille PT, sans impact
N° D’ARTICLE MI02380836
N° MFRMSB-29HF
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
Prix486.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    1-1/32 po, 1-1/8 po, 1-3/16 po, 1-3/32 po, 1-5/32 po, 2-1/8 po, 2-21/32 po, 2-3/8 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 8 mm, 9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture lobulaire Supertorque
  • Accessoires inclus
    Clé à cliquet à tête fermée, rallonge, poignée flexible, système de mousse Keep Safe, joint universel
  • Matériel
    Acier au vanadium
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de douilles
    61 PC
  • Style d’arbre
    Profond standard, droit standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662459323255

Aperçu

Description du fabricant
MSB-29HF 3/8 DR ENSEMBLE SKT/OUTIL, 6 POINTS, 29 PIÈCES
  • Le système Keep-Safe-Foam garde les outils organisés et aide à prévenir les pertes
  • Outils en acier au chrome vanadium de qualité professionnelle
  • Ouvertures lobulaires pour une plus grande puissance de rotation sans déformer la fixation
  • Boîte à outils en métal conçue pour des années d’utilisation robuste
  • L’ensemble comprend : cliquet à tête fermée de 8 po, poignée flexible de 8-9/16 po, rallonge de 3 po, rallonge de 6 po, joint universel, douilles peu profondes et profondes de 8 mm à 19 mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté