Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Taille maximale5/8 po
- Taille min.1/4 po
- Longueur totale2-1/4 po
- Tailles de douille1/2 po, 1/4 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/8 po, 9/16 po
Détails
- Détails supplémentairesOuverture lobulaire Supertorque
- Accessoires inclusRail à pince
- MatérielAcier au vanadium
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces6
- Nombre de douilles22 PC
- Style d’arbreMèche
- Pointes de supportEmbout hexagonal
- Type de jeu de douillesNon touché
- CUP_NON662459321312
Aperçu
- Douille au fini chromé hautement poli qui se nettoie facilement
- La conception en deux pièces permet de remplacer facilement les mèches
- L’ensemble comprend des douilles de 1/4 po à 5/8 po, un rail à pince
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsLa trousse d’outils techniques pour découpe en mousse comprend un chariot roulant à sept tiroirs avec des inserts en mousse qui gardent les outils organisés, protégés et accessibles. Conçu pour l’efficacité et la portabilité, il prend en charge les principes 5S tout en réduisant les dommages et les pertes.
Voir la documentation- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la documentation
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la documentation