Motion
MSS-22FTB
Jeu de douilles sans impact - système de mesure métrique, nombre de douilles : 17 pièces, style d’arbre droit standard, taille de prise : 1/2 po, 12 PT points de prise, avec impact
N° D’ARTICLE MI02380887
N° MFRMSS-22FTB
Prix587.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de douilles sans impact - système de mesure métrique, nombre de douilles : 17 pièces, style d’arbre droit standard, taille de prise : 1/2 po, 12 PT points de prise, avec impact
N° D’ARTICLE MI02380887
N° MFRMSS-22FTB
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
Prix587.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po, 1-17/32 po, 1-5/8 po, 1-9/16 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture lobulaire Supertorque
  • Accessoires inclus
    Clé à cliquet à tête fermée, rallonge, poignée flexible, boîte à outils en métal, joint universel
  • Matériel
    Acier au vanadium
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de douilles
    9 PC
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662459323637

Aperçu

Description du fabricant
MSS-22FTB MSS-22F AVEC TB-104

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté