Motion
WS-16-8H
Ensemble de douilles à chocs - Système de mesure impériale, Impact, 6 pointes de douille PT, 3/4 po taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 49 PC
N° D’ARTICLE MI02380926
N° MFRWS-16-8H
Prix270.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles à chocs - Système de mesure impériale, Impact, 6 pointes de douille PT, 3/4 po taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 49 PC
N° D’ARTICLE MI02380926
N° MFRWS-16-8H
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
Votre prix270.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Taille maximale
    1-1/2 po
  • Taille min.
    7/8 po
  • Longueur totale
    3 po, 3-1/2 po, 3-1/4 po
  • Tailles de douille
    1 po, 1-1/16 po, 1-1/2 po, 1-1/4 po, 1-1/8 po, 1-5/16 po, 15/16 po, 7/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture lobulaire Supertorque
  • Accessoires inclus
    Rail à pince
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de pièces
    8
  • Nombre de douilles
    49 PC
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Impact
  • CUP_NON
    662459324375

Aperçu

Description du fabricant
WS-16-8H 3/4 DR DP IMP SKT SET, 6-PT, 8
  • Ouvertures lobulaires SUPERTORQUE® pour une plus grande puissance de rotation sans déformer la fixation
  • Conçu pour un engagement maximal sur les fixations à 6 points
  • Convient à une utilisation avec des clés à chocs pneumatiques et électriques
  • Spécialement traité à la chaleur pour une utilisation par impact afin d’assurer une longue durée de vie, une sécurité et une durabilité accrues
  • L’ensemble comprend : 7/8 po à 1-1/2 po et barre d’attache

Vous pourriez également aimer