Motion
6980320UP

FENNER DRIVES
6980320UP

Bague sans clé de serrage d’écrou de collier - Série Trantorque Mini, 1.2500 po DI, 2.0000 po DE, 2.5625 po LTB
N° D’ARTICLE MI02384060
N° MFR6980320UP
Prix295.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
6980320UP

Bague sans clé de serrage d’écrou de collier - Série Trantorque Mini, 1.2500 po DI, 2.0000 po DE, 2.5625 po LTB
N° D’ARTICLE MI02384060
N° MFR6980320UP
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
Votre prix295.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Pression de contact du moyeu
    +5605 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5625 po
  • Poussée transmise maximale
    3962 lb
  • Longueur montable
    15/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Longueur totale
    2-9/16 po
  • Pression de contact de l’arbre
    +8968 psi
  • Poids
    1.19 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345125642
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    206 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    Mini Trantorque
  • Force axiale transmissible
    4137 lb
  • CUP_NON
    662345016957

Aperçu

Description du fabricant
6980320 X 1-1/4 TRANTORQ NON MOBILE