Motion
46-308UVBMN

GARDNER BENDER
46-308UVBMN

Double verrouillage, attache-câble standard – Noir, nylon, 8 po de longueur, résistance à la traction de 75 lb
N° D’ARTICLE MI02384080
N° MFR46-308UVBMN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARDNER BENDER
46-308UVBMN

Double verrouillage, attache-câble standard – Noir, nylon, 8 po de longueur, résistance à la traction de 75 lb
N° D’ARTICLE MI02384080
N° MFR46-308UVBMN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8 po
  • Diamètre maximal du faisceau
    2 po
  • Résistance à la traction
    75 lb
  • Largeur
    0.17 po

Détails

  • Type d’attache de câble
    Double verrouillage, standard
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
46-308UVBM 8" 75# UVB BLACK CABLE TIE
  • Résistance à la traction de 75 lb
  • L’embout facile à insérer facilite l’application de l’attache
  • La conception brevetée DoubleLock a des dents des deux côtés de l’attache, assurant une résistance 50 % supérieure aux normes de l’industrie
  • Fabriqué en nylon 6/6
  • Réparable à des températures comprises entre -40°F et 185°F
  • Conforme à la classification d’inflammabilité UL 94 V-2
  • Homologué UL