Spécifications
Dimensions
- Longueur15 po
- Diamètre maximal du faisceau4 po
- Résistance à la traction120 lb
- Largeur1/4 po
Détails
- Type d’attache de câbleDouble verrouillage
- CouleurNoir
- Page de produit du fabricant
- MatérielNylon
- Quantité du colis50
- CUP_NON032076881146
Aperçu
- Conception robuste offrant une résistance à la traction de 120 lb
- La conception brevetée DoubleLockMC assure une résistance à la traction 50 % supérieure
- Les attaches ultraviolets noires (UVB) résistent aux rayons de lumière nocifs et sont principalement destinées à une utilisation extérieure