Spécifications
Dimensions
- Longueur30-1/2 po
- Diamètre maximal du faisceau9 po
- Résistance à la traction175 lb
- Largeur0.35 po
Détails
- Type d’attache de câbleStandard
- CouleurNaturel
- MatérielNylon
- CUP_NON032076463304
Aperçu
- Conception robuste offrant une résistance à la traction de 120 lb
- La conception brevetée DoubleLockMC assure une résistance à la traction 50 % supérieure
- Les attaches ultraviolets noires (UVB) résistent aux rayons de lumière nocifs et sont principalement destinées à une utilisation extérieure