Motion
HA 3124

SKF
HA 3124

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 4.1875 po, longueur totale 88 mm, taille de filetage M120x2
N° D’ARTICLE MI02386373
N° MFRHA 3124
Prix863.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HA 3124

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 4.1875 po, longueur totale 88 mm, taille de filetage M120x2
N° D’ARTICLE MI02386373
N° MFRHA 3124
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
Prix863.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.1875 po
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    6.1024 po
  • Global Longueur  
    88 mm
  • Largeur totale
    3.4646 po
  • Filetage Taille  
    M120x2
  • Poids
    6.65 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 24E
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB24)
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM24
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB24
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316570683196

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR HA3124