Motion
FR100X6
Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02387784
N° MFRFR100X6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02387784
N° MFRFR100X6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Largeur totale
    100 mm

Détails

  • Roulement compatible
    2211K, 22211K
  • Unité logée compatible
    SAF 511
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8483903000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176547096
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    029176547096

Aperçu

Description du fabricant
FR100X6 BAGUE DE FIXATION