Motion
FR320X10
Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02387796
N° MFRFR320X10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02387796
N° MFRFR320X10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    10 mm
  • Longueur totale
    320 mm
  • Largeur totale
    320 mm

Details

  • Roulement compatible
    22330
  • Unité logée compatible
    SAF 330
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8483903000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176427916
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    029176427916

Aperçu

Description du fabricant
FR320X10 BAGUE DE FIXATION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like