Motion
61944-M
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 220 mm, diamètre extérieur : 300 mm, largeur 38 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02388138
N° MFR61944-M
Prix8,188.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 220 mm, diamètre extérieur : 300 mm, largeur 38 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02388138
N° MFR61944-M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8,188.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    18.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    61944-M
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 61944-M présente un diamètre d'alésage de 220 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 300 mm et une largeur de 38 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61944-M
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    176 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    204 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    619
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801540988

Aperçu

Description du fabricant
61944-M