Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur120 lb
- Poids net130.5 lb
- Grade NLGI2
- Largeur totale14.75 po
- Durée de conservation5 ans
- Gravité spécifique0.89 @ 60°F
- Contenu en COVMoins de Than1 %
- Poids130.5 lb
Détails
- Additifs inclusSyncolon® (PTFE)
- Teneur en alcoolAucun
- Teneur en ammoniacAucun
- Matériau de basePAO
- Type de baseHuile
- Brosse incluseNon
- CertificationNSF, casher, GC-LB
- CouleurAmbre
- CompositionExclusif
- Type de contenantKeg
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Point de chuteSupérieur à 550 °F
- ECCNNLR
- Point d’éclairSupérieur à 428 °F
- Qualité alimentaireOui
- FormulaireGraisse
- Épaississeur de graisseSilice fusible
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurOui
- Délai d’approvisionnement du fabricant10 jours ouvrables
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Température maximale450 °F
- Température de fonctionnement min.-45 °F
- Cote NSFH1
- Type d’huilePAO
- Quantité du colis1
- Sans danger pour le plastiqueOui
- Fiche technique du produit
- Gamme de produitsSuper Lube®
- Méthode de retraitEssences minérales
- ParfumLégère
- Sans solvantOui
- Plage de température-45 à +450 °F
- TypeUsage général
- CUP_NON082353411207
- ViscositéViscosité (huile de base) cSt à 100°C : (ASTM D445) 8 cSt à 40° C : (ASTM D445) 69
- Résistance à l’eauOui
- Lavage à l’eauMoins de 1 %
- Pénétration travaillée60 passages (ASTM D217) de 265 à 295 mm/10
- Température de travail-45°F à 450°F
Aperçu
- Diélectrique
- Qualité alimentaire et propreté
- Ne coule pas, ne coule pas et ne s’évapore pas
- Étanche à l’eau salée, sécuritaire dans l’eau potable
- Longue durée
- Prévient la rouille et la corrosion tout en réduisant la friction
- Large plage de températures
- Compatible avec la plupart des autres graisses
- Excellente résistance à l’eau et propriétés antirouille
- Dure 3 à 4 fois plus longtemps que les graisses conventionnelles
- Inscrit NSF (H1)
- Respectueux de l’environnement
- Biodégradable
- Approuvé par NLGI GC-LB pour la catégorie 2 seulement
- Certifié casher