Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.933 po
- Largeur intérieure0.38 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.06 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.2 po
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Résistance à la traction5000 lb
- Poids0.61 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas10B /5/8 po
- Numéro de catalogue du fabricant10B-1X10FT
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieNorme britannique
- Normes respectéesBS 228, DIN 8187, ISO 606
- CUP_NON716647416004
Aperçu
- Prix au pied