Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne4.268 po
- Largeur intérieure1 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.904 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.248 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.576 po
- Diamètre du rouleau1 po
- Résistance à la traction63000 lb
- Pas transversal4.008 po
- Poids9.39 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas24B /1-1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant24B-2X10FT
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de torons entre2
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieNorme britannique
- Normes respectéesBS 228, DIN 8187, ISO 606
- CUP_NON716647416134
Aperçu
- Prix au pied