Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne2.96 po
- Largeur intérieure1.22 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.287 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.701 po
- Diamètre du rouleau1.15 po
- Résistance à la traction56000 lb
- Pas transversal2.65 po
- Poids6.37 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas32B /2 po
- Numéro de catalogue du fabricant32B-1X10FT
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieNorme britannique
- Normes respectéesBS 228, DIN 8187, ISO 606
- CUP_NON716647416066
Aperçu
- Prix au pied