Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Type de pièce jointeSans enregistrement
- Méthode d’insertionDéroulement
- Taux de réduction du bruit Nbre32 dB
- Couleur de la ficheViolet/Jaune
- Matériau de la fichePolyuréthane
- Forme de la ficheForme en T profilée
- Gamme de produitsLaser Lite
- Normes respectéesANSI S3.19-1974
- CUP_NON033552002031
Aperçu
- Couleurs vives pour une grande visibilité
- La mousse de polyuréthane autoréglable se dilate pour s’adapter à pratiquement tous les porteurs
- Forme en T profilée pour une insertion et un ajustement faciles
- La peau lisse et résistante à la saleté empêche l’accumulation de saleté
- Taille unique
- Couleur : Haute visibilité
- Prix par paire