Motion
NA4864
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 320 mm, diamètre extérieur de 400 mm, largeur de 80 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI02416067
N° MFRNA4864
Prix13,310.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 320 mm, diamètre extérieur de 400 mm, largeur de 80 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI02416067
N° MFRNA4864
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
Prix13,310.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    80 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    635000 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné NA4864 est doté d’un diamètre d’alésage de 320 mm, d’un diamètre extérieur de 400 mm, d’une largeur totale de 80 mm et d’une fermeture ouverte, ce qui le rend idéal pour les équipements d’exploitation minière et de construction exigeants.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NA48
  • Capacité de charge statique
    2040000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
NA 4864 ROULEAU À AIGUILLES BRG
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile
  • Anneau intérieur