Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice d’échappement0.2500 NPT
- Hauteur totale1-7/16 po
- Longueur totale1-23/32 po
- Largeur totale1-1/2 po
- Taille du port1/4 NPT
- Poids4.80 lb
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.5 (entrée) Cv, 1 (sortie vers échappement) Cv
- Pression de fonctionnement maximale125 psi
- Pression de fonctionnement minimale20 psi
- Plage de pression de fonctionnement20 à 125 psi
- Plage de température de fonctionnement-40 à 212 °F
- Type de connexion de portFileté
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Norme de filetageNPT