Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Type de taille de fin 15/8 FFOR
- Extrémité 2 Taille5/8 po
- Type de taille End 25/8 FFOR
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique pour face plate à joint torique pour face plate
- Mot-clé de descriptionJoint torique mâle à face plate 5/8 po x joint torique mâle à face plate 5/8 po
- Style de fin 1Joint torique mâle à face plate
- Filetage de l’extrémité 11–14
- Style de fin 2Joint torique mâle à face plate
- MatérielAcier