Spécifications
Dimensions
- Taille Agma215
- Dimensions du boîtier10.85 x 16.25 x 20.88 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier20.8800 po
- Longueur du boîtier10.8500 po
- Largeur du boîtier16.2500 po
- Taille d’entrée1.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant215
- Débit maximal tr/min50
- Taille de sortie maximale2.9375 po
- Couple de sortie maximal1260.48 po-lb à 1750 tr/min d’entrée, 1 HP
- Rapport nominal35:1
- Poids226.00 lb
Détails
- Ratio réel35:1
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendBras de couple
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant215SMTP35
- Numéro CUP du fabricant662288911722
- Type d’alésage de sortieBague conique
- RéductionDouble
- Série215SMTP
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON662288911722
Aperçu
- Bague conique exclusive : la bague conique TorqTaper unique s’installe de chaque côté de l’unité pour un montage facile à enfiler et à enlever, avec bague stabilisatrice.
- Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue.
- Les joints à double lèvre disponibles sur le marché sont montés sur des arbres de sol en plongée, avec un arrangement exclusif de joints de barrière.
- Options et accessoires : Gamme complète de supports de moteur, de protecteurs de courroie, de butées et d’options d’entraînement du convoyeur à vis.