Spécifications
Dimensions
- Taille du réducteur du fabricant107
- Diamètre de la vis6-20
- Poids22.81 lb
Détails
- Type d’accessoireTrousse d’adaptateur
- Dessin CAD
- Principales caractéristiques0,188 x 0,188 x 2.88
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant107SCA-P
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460491967
- Type de réducteur107SMTP
- Manuel d'installation Url
Aperçu
- Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue. Joints d’étanchéité standard : les joints à double lèvre offerts sur le marché sont montés sur des arbres de sol en plongée, avec une disposition exclusive de joint d’étanchéité de barrière.