Motion
107DSP207

BROWNING
107DSP207

Arbre d’entraînement du convoyeur à vis PB9312 - taille de réducteur 107 , diamètre d’arbre 2.4375 po, vis 12 à 14 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02418683
N° MFR107DSP207
Prix1,529.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
107DSP207

Arbre d’entraînement du convoyeur à vis PB9312 - taille de réducteur 107 , diamètre d’arbre 2.4375 po, vis 12 à 14 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02418683
N° MFR107DSP207

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,529.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.6563 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    107
  • Gamme de diamètres de vis
    12,14 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.4375 po
  • Longueur de projection de l’arbre
    6.6900 po
  • Poids
    15.97 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Distance entre les trous d’arbre
    3.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    107DSP207
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460492018
  • Matériel
    Acier
  • Série
    107DSP

Aperçu

Description du fabricant
107DSP207 ARBRES D’ENTRAÎNEMENT DU CONVOYEUR À VIS
  • Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue. Joints d’étanchéité standard : les joints à double lèvre offerts sur le marché sont montés sur des arbres de sol en plongée, avec une disposition exclusive de joint d’étanchéité de barrière. Options et accessoires : Gamme complète de supports de moteur, de protecteurs de courroie, de butées, d’extrémités de passage et d’options de scellement de convoyeur à vis.