Motion
MB215-307

BROWNING
MB215-307

Speed Reducer Motor Mount Base - 215, 307 Reducer Size, 143T to 286T Frame, Steel Material, 20-1/4 in Overall Length, 24 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI02419978
N° MFRMB215-307
Prix1,437.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
MB215-307

Speed Reducer Motor Mount Base - 215, 307 Reducer Size, 143T to 286T Frame, Steel Material, 20-1/4 in Overall Length, 24 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI02419978
N° MFRMB215-307
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
Prix1,437.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    5:1, 9:1, ou 15:1 25:1 35:2
  • Taille du réducteur du fabricant
    215, 307
  • Longueur totale de la base du moteur
    20.2500 po
  • Largeur totale de la base du moteur
    20.0000 po
  • Base du moteur vers le centre de sortie
    10.28 à 26.18 po
  • Tailles de cadre NEMA
    143T à 286T
  • Poids
    56.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Comprend
    Quincaillerie plaquée au cadmium
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MB215-307
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460490243
  • Matériel
    Acier
  • Type de composant de montage
    Base du moteur
  • Configuration de montage
    Haut

Aperçu

Description du fabricant
MB215-307 BASE DE MONTAGE DU MOTEUR
  • Construction entièrement en acier, base de moteur réglable, quincaillerie plaquée cadmium