Motion
Frein à disque silencieux 4oz

CRC INDUSTRIES
Disc Brake Quiet 4oz

Frein à disque silencieux 4OZ
N° D’ARTICLE MI02421107
N° MFRDisc Brake Quiet 4oz
Prix10.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Disc Brake Quiet 4oz

Frein à disque silencieux 4OZ
N° D’ARTICLE MI02421107
N° MFRDisc Brake Quiet 4oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    212°F
  • Taille/type de conteneur
    Bouteille de 4 onces
  • Point de congélation
    -74°F
  • Hauteur
    5.75 po
  • Longueur
    1.63 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Taille
    4 oz liq.
  • Gravité spécifique
    1.03
  • Contenu en COV
    3.98
  • Poids
    0.33 lb
  • Largeur
    1.63 po

Détails

  • Apparence
    Pâte rouge
  • Application
    Points de contact des plaquettes de frein, plaquettes de frein à disque, plaques d’appui
  • Couleur
    Rouge
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • Forme une pellicule résistante à l’eau et à haute température qui absorbe instantanément le bruit et calme les grincements et les grincements de freins à disque • Facile à appliquer sur les plaquettes neuves ou déjà installées • Pour une utilisation à l’arrière des plaquettes à disque non calées
  • Type de film
    Sèche
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Formulaire
    Coller
  • Numéro CUP du fabricant
    078254050164
  • Propulseur
    Aucun
  • Méthode de retrait
    Retirer avec un produit dégraissant ou nettoyant pour freins.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Acrylique
  • Type
    Nettoyant
  • CUP_NON
    078254050164

Aperçu

Description du fabricant
05016 DISQUE SILENCIEUX DE FREIN BTL4OZ
  • Forme une pellicule résistante à l’eau et à haute température qui absorbe instantanément le bruit et calme les grincements et les grincements de freins à disque
  • Facile à appliquer sur les tampons neufs ou déjà installés
  • À utiliser à l’arrière des tampons à disque non calés