Motion
25-3 600 SS RIV

PEER CHAIN
25-3 600 SS RIV

Roller Chain - Standard Series, 25 / 1/4 in Pitch, Riveted, 2 Strand, 600 Stainless Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02422015
N° MFR25-3 600 SS RIV
Prix244.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
25-3 600 SS RIV

Roller Chain - Standard Series, 25 / 1/4 in Pitch, Riveted, 2 Strand, 600 Stainless Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02422015
N° MFR25-3 600 SS RIV
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
Prix244.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.091 po
  • Hauteur de la plaque
    0.228 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.030 po
  • Diamètre du rouleau
    0.130 po
  • Largeur du rouleau
    0.125 po
  • Résistance à la traction
    pi-lb
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de stock du fabricant
    6764
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
25-3 PHSS RIV X 10 pi
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif