Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM10 x 30
- Diamètre à l’alésage3.5000 po
- Taille de l’alésage3.5000 po
- Pression de contact du moyeu18408
- Longueur jusqu’à Alésage1.5940 po
- Poussée transmise maximale33559 lb
- Extérieur Diamètre5.1180 po
- Longueur totale1.5940 po
- Taille de la visM10 x 30
- Poids4.700 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation60 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB602308
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis4894 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées9
- CUP_NON662345044530