Motion
KITR311
Trousse de nettoyage sorbant ou chimique - Contenant de 20 gal, Application : matières dangereuses, capacité d’absorption de 11 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI02422333
N° MFRKITR311
Prix408.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de nettoyage sorbant ou chimique - Contenant de 20 gal, Application : matières dangereuses, capacité d’absorption de 11 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI02422333
N° MFRKITR311
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
Votre prix408.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 gal (É.-U.)
  • Poids
    16.1 lb

Détails

  • Capacité absorbante par trousse
    11 gal (É.-U.)
  • Application
    Matières dangereuses
  • Liquides absorbés
    Acides, bases
  • Comprend
    (6) Étiquettes inviolables

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE DÉVERSEMENT KITR311 , SUREMBALLAGE DE 20 GAL
  • Emballé pour remplir votre trousse de déversement de matières dangereuses PIG dans un contenant de 20 gallons
  • Les chaussettes PIG HazMat cessent de répandre les déversements; les serviettes et coussins PIG HazMat absorbent rapidement
  • Les absorbants PIG HazMat sont spécialement traités pour une performance inégalée avec des produits corrosifs concentrés, comme de l’acide sulfurique à 98 % et de l’hydroxyde de sodium à 30 %
  • Les sacs de mise au rebut temporaires facilitent le nettoyage
  • Les joints inviolables aident à prévenir le vol des fournitures d’intervention en cas de déversement
  • Seules les recharges de trousse de déversement PIG sont dotées d’absorbants PIG éprouvés pour une réponse rapide. La trousse comprend :
  • (6) Chaussette absorbante chimique L PIG® HazMat 3 po x 46 po (diam. ext.) n° 124CR
  • (6) Tapis pour matières dangereuses PIG® 15 po L x 20 po L no MAT301
  • (5) Coussin absorbant chimique PIG® HazMat 17" L x 16" L x 2" H n° HR7015
  • (5) Sacs d’élimination en polyéthylène de 18 po L x 30 po H « Attention – Manipuler avec soin » n° BAG201-S
  • (6) Étiquettes d’étanchéité inviolables 2 po L x 6 po L no LBL100
  • Instructions