Spécifications
Dimensions
- Poids du matériau absorbantMoyen
- Dimensions20 po x 16-1/2 po
- Longueur20 po
- Poids16 lb
- Largeur16-1/2 po
Détails
- Capacité absorbante par emballage12.6 gal (É.-U.)
- ApplicationUniverselle
- Règlement sur la liste des approbations29 CFR 1910.22(a)(2)
- CouleurGris
- CompositionPolyester, polypropylène
- Liquides absorbésLiquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
- MatérielPolypropylène
- Quantité du colis100
- PerforéNon perforé
- Type de produitServiettes, rouleaux et tapis sorbants
- TypeTampon
Aperçu
- Tapis absorbant en polypropylène fondu soufflé conçu pour couvrir les zones sujettes à la surpulvérisation et aux déversements tout en résistant à la circulation piétonnière intense
- Absorbe les huiles, les liquides de refroidissement et les solvants
- Gardez les planchers plus propres et plus sûrs en absorbant les liquides qui peuvent causer un risque de glissement
- La durabilité lui permet de résister à la circulation piétonnière et aux éraflures
- Tapis très absorbants utilisés quotidiennement dans les zones sujettes à un brouillard de pulvérisation ou à des gouttes sporadiques
- Combine l’absorption et la durabilité pour garder les allées à circulation élevée au sec et en sécurité
- Coutures en zigzag pour plus de résistance
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la documentation
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la documentation
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la documentation
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la documentation
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.