Motion
PLR212
Digues portatives anti-déversement et anti-fuites LeakBlocker - Roulement sans poids, surface lisse, matériau en polyuréthane, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI02422596
N° MFRPLR212
Prix641.01 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Digues portatives anti-déversement et anti-fuites LeakBlocker - Roulement sans poids, surface lisse, matériau en polyuréthane, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI02422596
N° MFRPLR212

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix641.01 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    2-1/4 po x 10 pi x 1-3/8 po
  • Hauteur
    1-3/8 po
  • Longueur
    10 pi
  • Largeur
    2-1/4 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Couleur
    Jaune
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température maximale
    120 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Quantité du colis
    1
  • Style
    bordure de trottoir
  • Compatibilité de surface
    Lisse
  • Plage de température
    -10 à 120 °F
  • Type
    Roulement non pondéré

Aperçu

Description du fabricant
PLR212 LEAKBLOCKER DIKE 1.375INX10FT
  • Protection rapide lorsqu’une fuite commence à se propager : il suffit d’entourer la machine avec une digue pour contenir le liquide
  • La nouvelle formulation exclusive pour cochons est dotée d’une couche inférieure flexible et collante qui scelle hermétiquement pour lisser les surfaces et bloquer les liquides
  • Les joints d’extrémité intégrés et imbriqués créent un joint étanche et vous permettent de joindre autant de sections que nécessaire sans pièces supplémentaires
  • Confine et détourne les fluides sans les absorber, ce qui facilite le nettoyage ou la remise en état
  • Le matériau en polyuréthane résiste à l’eau, aux huiles et à de nombreux produits chimiques
  • La couleur jaune haute visibilité attire l’attention sur les déversements pour une sécurité accrue
  • La digue réutilisable se nettoie facilement avec de l’eau et du savon
  • Limite de température de 0°F à 160°F jusqu’à six mois (limite de température de stockage de 0°F à 120°F)