Motion
80696
Fluide de disposition - 930 ml, bouteille, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI02422883
N° MFR80696
Prix45.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluide de disposition - 930 ml, bouteille, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI02422883
N° MFR80696

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    930 ml
  • Taille
    930 mL
  • Gravité spécifique
    0.85
  • Contenu en COV
    0.9246

Détails

  • Application
    Pour les monteurs d’outils et de matrices, les mécaniciens d’entretien, les machinistes et les monteurs de motifs, pour sculpter des lignes nettes, transparentes et précises sur une variété de matériaux, y compris les métaux, l’aluminium et le verre
  • Couleur
    Rouge
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Caractéristiques et avantages
    • Applicateur à pointe feutrée • Couleur foncée uniforme • Prévient l’éblouissement • Sèche en quelques minutes • Sans toluène • Film mince • Ne se fissure pas et ne s’écaille pas
  • Point d’éclair
    53 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    753769806962
  • CUP_NON
    753769806962

Aperçu

Description du fabricant
80696 LIQUIDE DE DISPOSITION ROUGE ACIER 930 ML
  • Applicateur à pointe en feutre
  • Couleur foncée uniforme
  • Prévient l’éblouissement
  • Sèche en quelques minutes
  • Sans toluène
  • Film mince
  • Ne se fissure pas et ne s’écaille pas

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté