Spécifications
Dimensions
- Chaîne ou vol Largeur3.2500 po
- Chaîne Pas1.5000 po
- Épaisseur du vol0.1600 po
- Rayon de rétroflexion minimum150 mm
- Rayon latéral minimum380 mm
- Diamètre de la broche0.20
- Poids1.41 lb
Détails
- Matériau de la chaîne de baseAcier au carbone
- Dessin CAD
- Matériau de la chaîneHavane à faible friction
- Type de chaîneDessus de plaque
- Style de composantFlexion latérale
- Couleur de volBrun
- Matériel de volLF
- Numéro de catalogue du fabricantLF1873TAB-K325
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166148782
- Matériau de la brocheAcier
- CUP_NON726166148782
Aperçu
- Le matériau en acétal LF (brun) est couramment utilisé sur le marché et offre un coefficient de friction amélioré et convient à une utilisation dans des applications à haute vitesse. Chaîne de base en acier au carbone.