Motion
24250
Frein filet - moyen, bleu, anaérobique, 50 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI02423170
N° MFR24250
Prix68.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein filet - moyen, bleu, anaérobique, 50 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI02423170
N° MFR24250
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
Prix68.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    50 ml

Détails

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Application
    Boulons de montage d’alternateur, vis de couvercle d’essieu, boulons de tendeur de courroie, bouchons de godet et de noyau, boulons d’étrier de frein à disque, boulons d’arbre d’entraînement, boulons de moyeu de ventilateur, boutons de changement de vitesse, boulons de collecteur d’admission, boulons de carter d’huile, boulons de poulie, boulons de montage de démarreur, vis de réglage d’aspiration, boulons de couvercle de soupape, boulons de montage de pare-soleil
  • Résistance au couple de rupture
    150 po
  • Couleur
    Bleu
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Comp. matériel
    Métal
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F
  • Type de colis
    Bouteille
  • Résistance au couple prédominant
    25 à 60 po
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Force de verrouillage du filetage
    Moyen
  • CUP_NON
    686226242501

Aperçu

Description du fabricant
24250 FREIN-FILET BLU DE RÉSISTANCE MOYENNE
  • Enduit frein-filet tout usage de résistance moyenne
  • Idéal pour toutes les applications d'écrous et de boulons 1/4” à 3/4” (6 mm à 20 mm)
  • Élimine le besoin de stocker des écrous de blocage et des rondelles de blocage coûteux
  • Verrouille et scelle tout en empêchant les pièces de se desserrer en raison des vibrations
  • Protège les filets de la corrosion
  • Amovible avec des outils à main pour un démontage facile
  • Spécification mil (S-46163A) Type II, Grade N