Motion
DW1665

DEWALT
DW1665

Mèche pour tarière ou utilitaire -
N° D’ARTICLE MI02424346
N° MFRDW1665
Prix34.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW1665

Mèche pour tarière ou utilitaire -
N° D’ARTICLE MI02424346
N° MFRDW1665
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
Prix34.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    7/16 po
  • Longueur de cannelure
    4 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Taille de la tige
    7/16 po

Détails

  • Type de bit
    Mèche de tarière
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Tarière double
    Non
  • Capacité d’extension
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Alliage d’acier au carbone
  • Nombre de bords de coupe
    2
  • Type de tige
    Hexagonales
  • Centre plein ou creux
    Sobre
  • CUP_NON
    028874116658

Aperçu

Description du fabricant
DW1665 BIT DE TARIÈRE D’EXPÉDITION DE PUISSANCE 5/8X6
  • Éperon autoalimenté pour une pénétration rapide du produit
  • Bord de coupe double pour une durabilité maximale des clous
  • L’alliage d’acier trempé offre une durée de vie supérieure de la mèche
  • 7/16 in Ball groove shank allows for quick bit changes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté